コノ字ボルト(□75×45(鉄/三価ホワイト)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(1個) 注文コード 69151793 品番 M10
販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619
ねじ長さ(mm)35 寸法H(mm)75 ねじの呼びM10 寸法S(mm)35 寸法P(mm)87 材質鉄(または標準) 表面処理三価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69094612
2024-03-13
用途:
ジェットスキートレーラーの補修
農・林・水産業

トレーラーメーカー純正品のコの字ボルトは1本¥1500!
それに比べてこちらは1本¥300ほど
品質も問題なく安価で補修する事が出来ました!

対象商品:
69151784
2024-02-01
用途:
DIY用
自動車・二輪車・自転車関連業

このような商品はホームセンターで取り扱いがないため非常に助かりました。

対象商品:
69151802
2018-09-06
用途:
トレーラー用
山崎開発 株 様 (建設業・工事業)

また よろしくお願いします。

いろいろな、種類があるので助かります

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4377:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする