コノ字ボルト(□75×75(鉄/三価ホワイト)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(1個) 注文コード 69151827 品番 M10
販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659
ねじ長さ(mm)35 ねじの呼びM10 寸法P(mm)87 寸法H(mm)105 寸法S(mm)35 材質鉄(または標準) 表面処理三価ホワイト
関連資料:(0.15MB)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69151827
2023-11-13
用途:
角パイプに部品を取り付け
製造業

ナットとプレートもセットだとよかった。
ステンレスタイプも売ってほしい。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
69151827
2022-12-14
用途:
角鋼材の固定

このサイズのコの字ボルトが、近隣で入手しにくかった為、購入。特に問題無く使用出来る。
もう少し安価であれば、常用品にしたい。

対象商品:
69151818
2021-08-22
用途:
地デジアンテナ設置
建設業・工事業

テラスの柱にアンテナポールを抱かせて付けるために丁度いい寸法で綺麗に設置できました。

対象商品:
69151818
2020-04-09
用途:
角パイプのアングルへの固定
昭和管工 有限会社 様

探していたサイズがあったので助かりました。品質は特に不満はないです、価格もリーズナブルなのでGOODです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1884:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする