エッジコネクタ 30極 表面実装 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード69151847 品番ZF1-30-01-T-WT
参考基準価格(税別)¥2,270 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
仕様●極数:30●コンタクト材質:リン青銅●実装タイプ:表面実装●オス/メス:メス●端子タイプ:はんだ●接続方向:横型●シリーズ:ZF1●コード番号:200-0004 アズワン品番65-7547-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする