大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の フランジボルト
(7)フランジボルト(S付(細目(鉄/クロメート)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(4個)
注文コード
69151906
品番
10X45P1.25
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M10
材質
鉄(または標準)
表面処理
クロメート
長さ(mm)
45
ねじピッチ
1.25