10.9フランジBT(2種(鉄/三価ホワイト)

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(12個) 注文コード 69151933 品番 6X12
販売価格(税込) ¥560
販売価格(税別)
509
ねじの呼びM6 材質鉄(または標準) 長さ(mm)12 ねじピッチ1 表面処理三価ホワイト ねじ山種類メートル並目 六角対辺(mm)10
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69151924
2026-02-04
用途:
農機、自動車整備
松尾農場 様 (農・林・水産業)

強度の10.9、形状の2種、素材の鉄、処理の三価ホワイト。追加でセレート無しと表示なれば、より分かりやすい。
代表写真に裏面(座面)並べれば直感出来ます。
丈夫な袋入りで使いやすい容量だと思います。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

2025-01-30
用途:
自家用車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

下回りのステー類など止めてる細かいボルトは大抵サビサビなので、外したときや目についたときこれで新品にしていってます
こんな高い強度区分は必要ないですが、DIYでは使いやすい数量で販売されていてとても便利です

2025-01-12
用途:
自動車整備
本田あつし事務所 様 (不動産業)

フランジ系はホームセンターにはないので助かります。

対象商品:
69151967
2024-07-02
用途:
車両のネジ交換
ピデスアート 様 (製造業)

外したネジの新調に使います。
強度もあるみたいでリピートしております。

対象商品:
69152003
2023-10-01
用途:
車の整備用
その他業種

高強度かつセレート無しのフランジボルトはホームセンターには売ってないのでこちらで購入。安いですが全く問題無しです。

1人が参考にしています
対象商品:
69152037
2023-02-28
用途:
FRP割型の固定に

FRP割型の固定に使用。2面巾12mmのボルトはホームセンターには無いので助かります。

対象商品:
69151958
2022-04-24
用途:
フュージョンのカウル止めに使用。
その他業種

純正品に比べ皿の部分が若干小さめ。価格も安く品質も良いので、純正品の代用に。

対象商品:
69152003
2021-12-26
用途:
自動車DIYメンテ

自動車用部品の締結用に
純正ネジが一番ではあるのですが、古い車になると品番廃止になってたりするので、高強度ボルトが小分けで買えるのはとても助かってます
モノタロウさん、鉄メッキ品は長く扱ってくださいね(逆にステンは要らないかも…)

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3924:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする