※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(D) Al - 3/8 - 5、電圧 - リード線取出し:(A) DC24V - グロメット、その他オプション:(C) 低濃度オゾン・脱イオン水等対応 - 標準(Rc)、取付オプション:(XNB) ボディ底面取付穴付/リード線取出方向特殊
電気オプション-
注文コード69152257
品番VX230DACXNB
参考基準価格(税別)¥4,620
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
この商品は仕様・電気オプションなど1207種類から選べます
他の種類を見る