※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(D) Al - 3/8 - 5、電圧 - リード線取出し:(B) AC100V - グロメット(サージ電圧保護回路付)、その他オプション:(E) 禁油仕様 - NPT、取付オプション:(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊
電気オプション-
注文コード69152327
品番VX230DBEXB
参考基準価格(税別)¥4,240
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
この商品は仕様・電気オプションなど1207種類から選べます
他の種類を見る