ガイドピン キー付きガイドピン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69152389 品番2000676-1
参考基準価格(税別)¥6,810 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

TE の MULTIGIG RT 2-R 高耐久性、軽量、高速基板対基板相互接続には、MULTIGIG RT 2 コネクタのモジュール性と柔軟性が備わっており、高い振動レベルを実現するように設計された新しいクワッド冗長コンタクト構造が採用されています。クワッド冗長コンタクトシステムは、高レベルの衝撃 / 振動に対応しています イーサネット、ファイバチャネル、InfiniBand アプリケーション、PCIe、及び Serial RapidIO 高速プロトコルをサポートしています モジュール式の軽量コネクタシステムです 堅牢な「ピンレス」インターフェイス 差動、シングルエンド、及び電力 高耐久性ガイドハードウェアを用意 0.8 インチカードスロットピッチをサポートします 高出力モジュール( VITA 62 )、RF モジュール( VITA 67 )、光モジュール( VITA 66 )と組み合わせることができます。 用途 陸上防衛 ミサイル防衛 電子システム /C4ISR スペース 商用及び軍事航空宇宙

仕様●種類:キー付きガイドピン●併用可能製品:機械加工バックプレーンコネクタ●シリーズ:MULTIGIG RT 2-R●コード番号:196-3535 アズワン品番65-7564-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする