大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 角根丸頭ボルト
根角ボルト(全ねじ)(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(1個)
長さ(mm)
65
注文コード
69152432
品番
10X65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
長さ
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M10
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
長さ(mm)
65
種別
全ねじ
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
根角ボルト