ガイド付シリンダ DGSL ディグラルシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69152504 品番DGSL-8-50-PA
参考基準価格(税別)¥189,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

FestoDGSLシリーズミニスライド複動アクチュエータは、位置検出機能によって金属製の端位置が得られない、両側に柔軟な減衰機能を備えています。アクチュエータの調整可能なエンドポジション範囲は35.5mm、フロント長は18.5mmです。また、高精度Durableボールケージガイド構造も備えています。ピストン径:10mm駆動ユニットの作動モード:ヨーク

仕様●メーカーシリーズ:DGSL(ディグラル●動作:ダブル●ボア:10mm●ストローク:50mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):543930●コード番号:203-9428 アズワン品番65-7998-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする