ガイド付シリンダ DGSL ディグラルシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69152520 品番DGSL-25-30-Y3A
参考基準価格(税別)¥281,000 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800

Festo DGSL シリーズミニスライド複動アクチュエータは、両側に油圧ショックアブソーバを備えており、位置を検知できます。また、精度が高く Durable ボールケージガイドを備えており、非常に高い繰り返し精度を誇ります。アクチュエータの調整可能なエンドポジション範囲は 56 mm (フロント長)、リア長は 51.5 mm (リア長さ)です。ピストン径 =32 mm ドライブユニットの動作モード:ヨーク

仕様●メーカーシリーズ:DGSL (ディグラル●動作:ダブル●ボア:30mm●ストローク:30mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):544048●コード番号:203-9310 アズワン品番65-7985-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする