大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の Uボルト・コ型ボルト
Uボルト(鋼管用(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
69152545
品番
4X15A
在庫数量:残り23点
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
アウトレット
¥729
¥
589
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
ねじピッチ
0.7
呼び
15A
表面処理
生地(または標準)