6X25A・32A Uボルト用プレート(一般鋼管用(ステンレス/生地) 大阪魂 69152676

Uボルト用プレート(一般鋼管用(ステンレス/生地)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(2個)
呼び25A・32A
ねじの呼びM6
内容量1パック(2個)注文コード69152676品番6X25A・32A
販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569
ねじの呼びM6呼び25A・32A材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69152712
2022-07-09
用途: Uボルトの固定
建設業・工事業

ホームセンターではステンレス製のが見つからず、この商品にしました、相手が丸い物なので適度に曲がってくれるから良かったです。

対象商品 : 69152694
2022-01-15
用途: Uボルトとともに使用

すごく丈夫そ最強ではないかとおも言っています。最強ではないかと思っています。

対象商品 : 69152658
2021-02-28
用途: Uボルト固定用
有限会社平井電設

SUSで錆の心配も無いのにこの価格は助かります。大阪魂コスパ最高!!

対象商品 : 69152676
2021-07-06
用途: アンテナの設置
サービス業

この材質の金具はホームセンターには、在庫がありませんでしたので、Uボルトと合わせて購入

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4645:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする