ガイド付シリンダ DGSL ディグラルシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69152696 品番DGSL-12-80-P1A
参考基準価格(税別)¥261,000 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800

Festo DGSL シリーズミニスライド複動アクチュエータは、位置検出機能によって金属製の端位置が得られない、両側に柔軟な減衰機能を備えています。 アクチュエータの調整可能なエンドポジションの範囲は 68 mm (フロント長)、リア長は 25.5 mm (リア長さ)です。また、高精度 Durable ボールケージガイド構造も備えています。ピストン径:16 mm ドライブユニットの動作モード:ヨーク

仕様●メーカーシリーズ:DGSL (ディグラル●動作:ダブル●ボア:16mm●ストローク:80mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):543974●コード番号:203-9346 アズワン品番65-8000-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする