Uボルト用プレート(一般鋼管用(ステンレス/生地)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 69152703 品番 8X25A・32A
販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
ねじの呼びM8 呼び25A・32A 材質ステンレス(303、304、XM7等) 表面処理生地(または標準)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69152712
2022-07-09
用途:
Uボルトの固定
建設業・工事業

ホームセンターではステンレス製のが見つからず、この商品にしました、相手が丸い物なので適度に曲がってくれるから良かったです。

対象商品:
69152694
2022-01-15
用途:
Uボルトとともに使用

すごく丈夫そ最強ではないかとおも言っています。最強ではないかと思っています。

対象商品:
69152658
2021-02-28
用途:
Uボルト固定用
有限会社平井電設 様

SUSで錆の心配も無いのにこの価格は助かります。大阪魂コスパ最高!!

対象商品:
69152676
2021-07-06
用途:
アンテナの設置
サービス業

この材質の金具はホームセンターには、在庫がありませんでしたので、Uボルトと合わせて購入

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4645:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする