ガイド付シリンダ DGST. DGSTシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69152818 品番DGST-20-125-E1A
参考基準価格(税別)¥242,000 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800

Festo DGST シリーズ複動ミニスライドアクチュエータは、両端にエラストマクッションを備え、近接センサによるエンドポジション調整は行われません。アクチュエータストロークは 125 mm で、動作圧力は 8 バールです。ピストン径: 20 mm ドライブユニット - ヨークの動作モード 組み立て位置 - 任意

仕様●メーカーシリーズ:DGST. ( DGST●動作:ダブル●ボア:20mm●ストローク:125mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):8078869●コード番号:202-1937 アズワン品番65-7987-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする