DGST-16-150-PA ガイド付シリンダ DGST. DGSTシリーズ Festo 69152854

ガイド付シリンダ DGST. DGSTシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69152854品番DGST-16-150-PA
参考基準価格(税別)¥275,000販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
269,800

Festo DGST シリーズ複動ミニスライドアクチュエータは、両端に伸縮式クッションが付いていて、調節不可で、近接センサでエンドポジションを調整できます。アクチュエータストロークは 150 mm で、動作圧力は 8 バールです。ピストン径: 16 mm ドライブユニット - ヨークの動作モード 組み立て位置 - 任意

仕様●メーカーシリーズ:DGST. ( DGST●動作:ダブル●ボア:16mm●ストローク:150mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):8085138●コード番号:202-1966アズワン品番65-8035-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする