DGST-16-30-E1A ガイド付シリンダ DGST. DGSTシリーズ Festo 69152870

ガイド付シリンダ DGST. DGSTシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69152870品番DGST-16-30-E1A
参考基準価格(税別)¥139,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

Festo DGST シリーズ複動ミニスライドアクチュエータは、両端にエラストマクッションを備え、近接センサによるエンドポジション調整は行われません。アクチュエータストロークは 30 mm で、動作圧力は 8 バールです。ピストン径: 16 mm ドライブユニット - ヨークの動作モード 組み立て位置 - 任意

仕様●メーカーシリーズ:DGST. ( DGST●動作:ダブル●ボア:16mm●ストローク:30mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):8078855●コード番号:202-1990アズワン品番65-7986-99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする