ガイド付シリンダ DGST. DGSTシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69152915 品番DGST-12-80-Y12A
参考基準価格(税別)¥204,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

Festo DGST シリーズ複動式丸型シリンダは、近接センサ用の外部油圧クッションを備えています。これは、非腐食性の高合金鋼製のピストンロッド設計構造です。ストローク:80 mm ピストン径:12 mm 組み立て位置:任意 ドライブユニットの動作モード:ヨーク

仕様●メーカーシリーズ:DGST. ( DGST●ボア:12mm●ストローク:80mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):8085174●コード番号:203-9676 アズワン品番65-7918-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする