ガイド付シリンダ ボールベアリング DFMシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69152940 品番DFM-100-25-P-A-KF
参考基準価格(税別)¥259,000 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

Festo の DFM シリーズのガイド付きアクチュエータは、柔軟なクッションプレートを備えていて、操作中のノイズを軽減し、サービス寿命を延ばします。アクチュエータ本体の一体型スロットにより、近接センサを組み込んでピストンの直線運動を測定できます。ピストンの直径は 100 mm、ストローク長は 25 mm で、トルク負荷を伴う用途向けのボールベアリングを備えています。周囲温度: -5 → 60 ℃ 作業荷重からヨークプレートまでの重心距離 125 mm

仕様●メーカーシリーズ:DFM●動作:ダブル●ボア:100mm●ストローク:25mm●モデル番号(P):170967●コード番号:203-0560 アズワン品番65-7997-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする