6X25 フランジボルト(2種(ステンレス/生地) 大阪魂 69153297

フランジボルト(2種(ステンレス/生地)

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(12個) 注文コード 69153297 品番 6X25
販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
ねじの呼びM6 材質ステンレス(303、304、XM7等) 長さ(mm)25 表面処理生地(または標準)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69153227
2026-03-05
用途:
バイクメンテナンス
溝渕工業 様 (卸売・小売業)

バイク整備のだめに購入しました。
純正部品は高いので汎用でも十分に使えます。
ありがとうございます

2025-04-26
用途:
バイクの整備に

バイクのマフラーの取り付けボルトなどによく使われる大きさのボルトである。
純正は錆びやすいので、整備をしたときには、純正ボルトからステンボルトに交換するようにしている。
製品に文句はない。

2025-08-29
用途:
メンテナンス
製造業

錆びたボルトの交換用として購入しました。
ステンレスなので、安心です。

対象商品:
69153297
2023-05-31
用途:
機械のメンテナンス

機械の外装を留めるボルトに使用、色々長さも選択できて助かります。価格もお安いので気兼ねなく交換出来てお客様も満足です。フランジボルトはホームセンター等では種類が少ないのでモノタロウさんで定期的購入しております。

対象商品:
69153227
2023-07-01
用途:
バイクホイールのメンテナンス
製造業

ステンレス特有の光沢が、ホイールの光沢を一層鮮やかにさせています。

対象商品:
69153227
2022-06-17
用途:
よく錆びるネジの代替え
製造業

コスパの良い商品です。
座面に滑り止め模様が付いていない物を探していたので、丁度良かったです。
ただ、商品画像では頭に窪みがありますが、実物は平です。その為、改善点としては、正しい商品画像にすると良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
69153218
2021-07-12
用途:
自動車整備
有限会社オートレーダー 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

低年式の中古車を取り扱う事が多くて、整備にてボルトが錆びていることが多い為、整備がてらに今後を考えてステンレスに変更する為の常備品として購入。100個入りでは多いので10個、20個単位で設定して欲しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
69153245
2019-10-05
用途:
デッキバンデッキバンに使用
農・林・水産業

デッキバンの荷台にメッキフランジボルトが使われている
錆びが出て塗装面に悪影響があるのでSUS製に交換した
写真のフランジボルトとは、天辺の形状が違うが問題無く使用できた

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1873:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする