曜日別特売
PHE F60RSBFLG カプラ フランジカップリング SKF(日本エスケイエフ) 69153405

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カプラ フランジカップリング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●カップリングタイプ:フランジカップリング●外径:165mm●長さ:32mm●コード番号:231-1988注文コード69153405品番PHE F60RSBFLG
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
仕様●カップリングタイプ:フランジカップリング●外径:165mm●長さ:32mm●コード番号:231-1988アズワン品番65-7916-73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする