※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SKF(日本エスケイエフ)
カプラ フランジカップリング
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●ボア:100mm●外径:314mm●長さ:70mm●コード番号:231-1973
注文コード
69153430
品番
PHE F120RSBFLG
参考基準価格(税別)
¥93,700
販売価格(税込)
¥102,278
販売価格(税別)
¥
92,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ボア:100mm●外径:314mm●長さ:70mm●コード番号:231-1973
アズワン品番
65-7916-61