曜日別特売
592.56.4646 カプラ ベローズカップリング HUCO 69153509

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カプラ ベローズカップリング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69153509品番592.56.4646
参考基準価格(税別)¥52,800販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980

Huco ベローズカップリングと脱着式クランプシャフト接続。優れた運動特性を備えた精密カップリング。3 つのタイプがあり、剛性、ラジアル補正、軸方向運動のさまざまな組み合わせが可能です。これらの 3 つのタイプは、3 コンボリューション、9 コンボリューション、および 2 コンボリューションです。使用温度範囲: -30 → +120 ℃ ハブの材質はアルミ合金です

仕様●ボア:19mm●外径:56mm●長さ:65mm●定格トルク:30Nm●ずれ - 角度:1.5°●ずれ - パラレル:0.15mm●ずれ - 軸:0.6mm●コード番号:196-7674アズワン品番65-7939-66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする