6X25 根角ボルト)(ステンレス/生地) 大阪魂 69153525

根角ボルト)(ステンレス/生地)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(11個) 注文コード 69153525 品番 6X25
販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
種別全ねじ ねじの呼びM6 材質ステンレス(303、304、XM7等) 長さ(mm)25 表面処理生地(または標準) 頭部形状根角ボルト

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69153708
2024-02-09
用途:
芝刈機の修理
卸売・小売業

ブレードのカバー用ボルト。取り付け穴が錆びて丸くなっており取付は出来ませんでしたがボルト自体は強度もあり良い

対象商品:
69153543
2017-10-10
用途:
バイクのマフラーの取り付けに使用。
サービス業

今まで付いていた根角ボルトは錆びていて見た目も悪かった。錆びが原因でメンテナンス時の軽い増し締めで簡単に破断した。購入した品はステンレス製なので錆びに強いので古いボルトと取り替え交換した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1927:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする