キーイングプラグ・ 極性キー オス AMP-LATCHシリーズ 1袋 1000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1000個) 注文コード69153649 品番499712-1
参考基準価格(税別)¥25,100 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

499712-1 フラットフレキシブルケーブルアクセサリタイプ:キーイングプラグ、一次製品色:黒、製品長:5.58 mm、CSA ファイル番号:LR 7189、パッケージ方法:バッグ / ボックス、コメント:レセプタクルコネクタ

仕様●オス/メス:オス●シリーズ:AMP-LATCH●シリーズ番号:499712●コード番号:192-0015 アズワン品番65-7652-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする