クラシック SD カモフラージュBP

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69153877 品番#0.6223.94B1
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

スモール・マルチツール(はさみ、マイナスドライバー付き)。
ミーティング前のマニキュアや、ほつれた糸を切るのに便利なコンパクトなツール。
7機能を搭載したスイス製マルチツール。
はさみ、マイナスドライバー付きつめやすり搭載。
すべてのビクトリノックス・マルチツールは、創業後まもなく発表された「オフィサーナイフ」を原点としており、一世紀を超えた今日でも、優れたデザインと機能性を象徴するツールとして知られています。
一生使えるツールとして製造されるクラシックなマルチツールは、小さくコンパクトにまとまっていて、誰にでもぴったりです。
マイナスドライバーも備えており、壁にネジを取り付けたり、手紙を開封したり、紐を切ったりといった作業を簡単にこなします。
7機能:ピンセット、つめやすり、マイナスドライバー 2.5mm、キーリング、つまようじ、スモールブレード(小刃)、はさみ。

仕様●サイズ高さ:9 mm、長さ:58 mm、幅:18 mm●重さ:21 g●素材:ABS樹脂、セリドール樹脂●カラー:グリーン アズワン品番65-8765-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする