大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 寸切りボルト
寸切(荒先)(鉄/ニッケル)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
69153988
品番
8X200
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
長さ(mm)
200
種別
全ねじ
材質
鉄(または標準)
表面処理
ニッケル
注意
※この商品は荒先(ねじ先端部が転造加工のままで、面を取っていないもの)です。