クランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 1列 6極 1箱 30個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(30個) 注文コード69154096 品番1060880000
参考基準価格(税別)¥78,100 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980

Weidmuller PCB コネクタは、7.62 ピッチの 6 mm 2 の現場配線用のプッシュイン接続技術を採用した 180 ° 反転ピンヘッダを備えています。これは、エンクロージャフィードスルー用の「 3 フランジタイプ」です。最大肉厚 2 mm のエンクロージャに最適。逆電圧の接触保護ソリューションにも最適です。UL1059 600 V クラス C 及び IEC61800-5-1 の要件を満たします。ワイヤ接続方式:プッシュイン ピッチ単位: mm ( P ) 7.62 mm 導体アウトレット方向: 180 ° 極数 2

仕様●極数:6●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:基板●オス/メス:オス●シリーズ:BV/SV 7.62HP●コード番号:214-4513 アズワン品番65-7523-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする