大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 寸切りボルト
寸切(低カドミ(黄銅/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(1個)
注文コード
69154243
品番
12X260
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
種別
全ねじ
ねじの呼び
M12
材質
黄銅
表面処理
生地(または標準)
長さ(mm)
260