クリーンマスク 3層耳掛け 個包装 50枚入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50枚) 注文コード69154428 品番-
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

1枚ずつ個包装されたクリーンマスクです。

仕様●入数:1袋(1枚/パック×50)●材質:表側・裏側/PP・PE、サーマルボンドフィルター層/PP、メルトブローゴム紐/ポリエステル+ポリウレタン、ノーズピース/ポリエチレン●落塵量:Particle size≦0.5μm,<100count/ft ※数値は測定値であり、保証値ではありません。●フィルター性能:BFE、PFE、VFE各試験99% ※数値は測定値であり、保証値ではありません。●生産国:台湾●製品サイズ:17.5×9.5cm(±0.5cm)●※この商品には化粧箱はついておりません。 アズワン品番65-9539-60
注意
※この商品には化粧箱はついておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする