クレビス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69154586 品番SGS-M10
参考基準価格(税別)¥7,060 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

Festo オン / オフバルブには、サイレンサの方向(右から左へ)に沿って流れる電動アクチュエータがあります。ピストン構造スライドを備え、24 V dc 電圧です。使用圧力は最大 4 -10 bar で、標準公称流量は 2、600 l/min です周囲温度: -10 → 50 ℃ 保護クラスは IP65

仕様●メーカーシリーズ:SGS●内径サイズに合わせる:10mm●製品タイプ:ロッドアイ●コード番号:202-2640 アズワン品番65-8038-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする