曜日別特売
SGA-M16X1,5 クレビス SGA-M16X1 5 Festo 69154638

クレビス SGA-M16X1 5

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69154638品番SGA-M16X1,5
参考基準価格(税別)¥31,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

Festo フランジ取り付けアクセサリは ISO15552 エアシリンダ用で、広範囲にわたる汎用取り付けオプションを提供します。内径は 160 で、ねじの素材はスチール製です。周囲温度: -40 → 150 ℃ 製品重量は 3550 g です

仕様●メーカーシリーズ:SGA●内径サイズに合わせる:16mm●製品タイプ:ロッドクレビス●コード番号:202-2560アズワン品番65-8028-28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする