※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(A) Al - 1/8 - 2、電圧 - リード線取出し:(E) AC230V - グロメット(サージ電圧保護回路付)、その他オプション:(A) G、取付オプション:(-) なし
電気オプション-
注文コード69154707
品番VX240AEA
参考基準価格(税別)¥5,280
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
この商品は仕様・電気オプションなど1207種類から選べます
他の種類を見る