大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の 平行ピン
S45CQ内ねじ平行ピンM6大喜(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(1本)
注文コード
69154873
品番
10X120
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M10
長さ(mm)
120
材質
鉄(または標準)
表面処理
生地(または標準)
タイプ
内ねじ付き
種類
内ねじ付き平行ピンm6