※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(E) Al - 1/4 - 3、電圧 - リード線取出し:(G) DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)、その他オプション:(A) G、取付オプション:(-) なし
電気オプション-
注文コード69155328
品番VX240EGA
参考基準価格(税別)¥6,330
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
この商品は仕様・電気オプションなど1207種類から選べます
他の種類を見る