コンパル
コンパルの 掃除用具
コンパルの 熊手
ウルトラ熊手・スリム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(24本)
注文コード
69155366
品番
033229
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
「スリム」な形状で巧みに操れる、狭い隙間や壁面等のかき集めます。
スリムな12本爪がお庭の隅々まで掃きならします。
用途
刈草・落葉・芝生の掃き集めや土ならしに。
トラスコ品番
710-8612
材質
ヘッド:ポリプロピレン、ポリエチレン、ハンドル:スチールパイプ(塩化ビニール被覆)
全長(mm)
945
爪長さ(mm)
170
爪数
12本
先幅(mm)
165