画像準備中

クローム +- フランジ小ネジ 6×25 350本入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(350本) 注文コード69155374 品番00-00-020B-0060X0250-06
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,623

寸法(mm)d:M6
寸法(mm)L:25

仕様●材質/仕上:鉄●原産国:日本●コード番号:231-2839 アズワン品番67-0617-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする