コンパル
コンパルの 掃除用具
コンパルの ホウキ
コンパルの 化繊ホウキ
防災復旧ホーキ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20本)
注文コード
69155375
品番
033243
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
腰が強く災害時のドロ水出しに便利です。
用途
災害時の復旧・やっかいなドロ水の排水に。
雪害時の雪掃きに。
濡れ落葉・刈草掃き等に。
トラスコ品番
710-8614
材質
ヘッド:ポリプロピレン、ポリエチレン、ハンドル:スチールパイプ(塩化ビニール被膜)
長さ(mm)
1390
幅(mm)
310
色
毛:オレンジ、ハカマ:バイオレット、ハンドル:ベージュ
タイプ
プラ製ホーキ
毛材
ポリプロピレン
穂丈(mm)
440
毛足(cm)
24
注意
※保管方法:吊るす又は毛先を上にして保管して下さい。