萩原工業
萩原工業の ポリ袋・ゴミ袋
萩原工業の 土のう袋
ターピー 土のうステーション カバー付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
69155470
品番
DNS1200TP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
充填物の入った土のうを保管しておくことで、必要な時にすぐに使用できます。
納入実績160基以上。
市役所、学校などでの採用多数。
用途
水害時等の緊急用土のう置き場に。
トラスコ品番
694-4636
セット内容
折りたたみ式フレーム1基、箱型カバー1枚(白or青のカバーにオリジナル印字可能)、ターピーUVブラック土のう(5年耐候) 50枚
材質
フレーム本体:特殊強化プラスチック
カバー色
白・青から選択
幅(m)
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※土のうには充填物(土・砂)は付属しておりません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません