伝蔵
伝蔵の 掃除用具
伝蔵の ホウキ
伝蔵の 竹ほうき
竹箒5段 友好 赤ラベル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(30本)
注文コード
69155558
品番
A004
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
A103竹箒5段青ラベルより穂を増やし長持ちです。
柄もひと回り太いです。
穂の部分は火あぶり加工により葉を落し、艶を出して折れにくくしてあります。
穂が抜けないように番線を2度締めしてあります。
用途
現場や工場の掃き掃除に。
トラスコ品番
819-5461
材質
竹
幅(mm)
400
長さ(cm)
175
毛足(cm)
95
注意
※天然素材を使用の為、サイズに多少のバラつきがあります。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません