ユタカメイク
ユタカメイクの ブルーシート・UVシート類
ユタカメイクの ブルーシート
#3000 ブルーシート(BLZ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
注文コード
69155601
品番
BLZ-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
紫外線安定剤を配合し、屋外での耐候性に優れています。
用途
機械カバー、養生用シートなど。
トラスコ品番
118-0761
材質
シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミハトメ
厚さ(mm)
0.22
色
ブルー
長さ(m)
5.2
ハトメ数
20個
番手
#3000
ハトメピッチ(cm)
90
幅(m)
3.4
ハトメ内径(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応