まぐろの煮こごり

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード69155786 品番-
参考基準価格(税別)¥1,410 販売価格(税込) ¥1,510
販売価格(税別)
1,398

温めてもおいしい、かむ力、飲み込む力の弱い方向けのゼリー状のおかず。
調理済みのため、そのままでもおいしくお召し上がりいただけます。
小付の定番まぐろの角煮をおいしさそのままに再現しました。

賞味期限製造後2年 原材料還元水飴、コラーゲンペプチド(ゼラチンを含む)、まぐろ、醤油(小麦・大豆を含む)、食用パーム油、まぐろエキス、しょうがペースト、昆布エキス、発酵調味料、鰹節エキス、寒天/ゲル化剤(加工デンプン、増粘多糖類)、炭酸Ca、酸化防止剤(V.E) アレルギー小麦・大豆・ゼラチン 入数60g×6個 栄養成分(60g当たり)エネルギー71kcal、たんぱく質6.8g、脂質1.6g、炭水化物7.5g、食塩相当量0.6g ユニバーサルデザインフード舌でつぶせる(区分3)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする