お水のゼリー マスカット味

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(120g) 注文コード69155987 品番091129
参考基準価格(税別)¥223 販売価格(税込) ¥237
販売価格(税別)
219

離水を抑え飲みやすい硬さで、どなたでも飲みやすくおいしく水分補給できます。
食物繊維2.4gを配合しました。
日常の水分補給だけではなく、夏場の熱中症対策にもおすすめです。

賞味期限製造後1年 原材料砂糖(国内製造)、食物繊維(難消化性デキストリン)、食塩/ゲル化剤(増粘多糖類)、酸味料、pH調整剤、香料、塩化K、乳酸Ca、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、硫酸Mg 栄養成分(1個当たり)エネルギー32kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物9.1g、食塩相当量0.15g ユニバーサルデザインフードかまなくてよい(区分4)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする