やわらか腹巻

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 69156206 品番 P7981SK
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

綿混率が高く、よく伸び、ソフトなリブ編みでぴったりフィット。
折る位置によって丈が、調節できます。

仕様男女兼用 材質綿94%、ナイロン4%、ポリウレタン2% サイズM 寸法(cm)長さ54(広げた状態) 胴囲(cm)60〜80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする