犬印本舗
犬印本舗の 衣服関連
犬印本舗の 介護小物類
やわらか腹巻
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
69156215
品番
P7981SK
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
綿混率が高く、よく伸び、ソフトなリブ編みでぴったりフィット。
折る位置によって丈が、調節できます。
仕様
男女兼用
材質
綿94%、ナイロン4%、ポリウレタン2%
サイズ
L
寸法(cm)
長さ54(広げた状態)
胴囲(cm)
60〜80