Gライフリー うす型快適パンツレギュラー S

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(34枚) 注文コード69157938 品番43826
参考基準価格(税別)¥2,843 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

スルッとはける:特許技術おしりに引っかからない「スルッとゾーン」がウエストゴムの巻き込みを防止。
すきまピタッとギャザー:肌に面でフィットしてすきまモレを低減。テープ止めと同等のモレ率を実現!
股下すっきり快適。
らくらくステッチ。

仕様日常生活動作レベル:1_一人で歩ける ウエスト(cm)50〜70 吸水量(mL)目安:約150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする