ROCKBROS(ロックブロス)
ROCKBROS(ロックブロス)の カゴ・ボックス・収納
ROCKBROS(ロックブロス)の ボックス・バッグ
サドルバッグ 301300790
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69158577
品番
M3013007901
参考基準価格(税別)
¥2,080
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
手のひらサイズで、必要十分。ミニマリストのための超コンパクトサドルバッグ。
用途
「最低限だけ持って走りたい!」というライダーの声から生まれた、0.35Lの超コンパクトサドルバッグ。手のひらに収まるサイズながら、エアポンプ専用ポケット付きで無駄なく収納できます。
ダブルテープ仕様でしっかり固定され、走行中のズレを防止。シンプルで洗練されたデザインはどんなバイクにもなじみ、主張しすぎないスマートな仕上がりに。
さらにロゴ部分にはリフレクター効果を採用し、夜間の視認性もアップ。必要なものだけを軽量に持ち運べる、ミニマル派に最適なサドルバッグです。
色
ブラック
質量(g)
44
容量(L)
0.35
幅(cm)
4
縦(cm)
10
横(cm)
7
注意
※サイズは手作業で採寸しているため、測定方法や商品の個体差によって実際の寸法に誤差が生じる場合があります。