姫野精工所
姫野精工所の プラグ・止め輪・ピン
姫野精工所の ピン
姫野精工所の 平行ピン
S45CQ内ねじ平行ピンM6(S45C/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(2本)
注文コード
69164262
品番
5X22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
材質
S45C
表面処理
生地(または標準)
タイプ
内ねじ付き
種類
内ねじ付き平行ピンm6
呼び径
5
呼び長さ
22