ケーブル 1.5m 25/S CABLE-D-25SUB/M/OE/0シリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69165217 品番2926522
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

Phoenix Contact の組み立て済みシールド付き丸型ケーブルは、25 ポジション、長さ 1.5 m です。ワイヤにはフェルールが付けられています。動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 片側に D-SUB ピンストリップ 保護クラスIP20 汚染レベル 2 過電圧カテゴリ II

仕様●CN1:オープンエンド●CN2:D-SUB ピンストリップ●長さ:1.5m●外被色:グレー●シリーズ:25/S, CABLE-D-25SUB/M/OE/0●コード番号:216-3569 アズワン品番65-7372-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする